Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 480PT-1PK Ruuvimeisselin terän pidike 5/16 tuumaa | AG9VYM 22PG23

APEX-TOOLS 480PT-1PK ruuvitaltan kärjen pidike 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9VYM Malli: 480PT-1PKRistiviite: 22PG23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBit Holder
Sovellusmenetelmäteho
Kärkipidikkeen tyyppiKiinnitysrengas
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 7/16 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoDrive TypeeräPituusPalojen lukumääräKokonaispituusKiinnitystyyppiHinta
APEX-TOOLS M-825-1PK ruuvitaltan kärjen pidike 1/4 tuumaa | AB6YEL 22PG81 M-825-1PK--Bit Holder----€66.31
APEX-TOOLS QR-M-490-A terän pidike 1/4 tuumaa 2.91 tuumaa pituus magneettinen | AE6PAR 5UFG2 QR-M-490-A--Bit Holder2.91 "1-Magneettinen, pikalukitus€48.44
APEX-TOOLS 838PT teränpidin 3/8 naaras neliökäyttö Se | AE8FRA 6CYU7 838pt3/8 "neliö-Bit Holder1.5 "1-Teollinen kiinnityssovellus, korkea käyttötaajuus€16.13
APEX-TOOLS 490-1PK ruuvitaltan kärjen pidike 1/4 tuumaa | AG9VUY 22PF09 490-1 PK1 / 4 "HexBit Holder-12.125 "-€10.99
APEX-TOOLS 835PT-1PK Ruuvimeisselin terän pidike 5/16 tuumaa | AG9VVE 22PF20 835PT-1PK5 / 16 "HexBit Holder-11.5 "-€16.16
APEX-TOOLS 825-1PK ruuvitaltan kärjen pidike 1/4 tuumaa | AG9VVG 22PF22 825-1 PK1 / 4 "HexBit Holder-11"-€15.99
APEX-TOOLS 830PT-1PK ruuvitaltan terän pidike 5/16 tuumaa | AG9VVL 22PF28 830PT-1PK5 / 16 "NeliöBit Holder-11.5 "-€20.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 480PT-1PK ruuvitaltan kärjen pidike 5/16 tuumaa
€45.73 / yksikkö