Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-5PK Anti-Cout-terä Phillips #2 Pk5 | AE6EGN 5RDJ1

APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-5PK Kamoutin estoterä Phillips #2 Pk5

Varastossa
Tuote: AE6EGN Malli: 440-2-ACR2X-5PKRistiviite: 5RDJ1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliPhillips ACR
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiPhillips ACR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
APEX-TOOLS 440-1-ACR1X-5PK Kiinnitysterä Phillips #1 Pk5 | AE6EGL 5RDH9 440-1-ACR1X-5PK#1€13.72
APEX-TOOLS 440-3-ACR3X-5PK Kiinnitysterä Phillips #3 Pk5 | AE6EGP 5RDJ2 440-3-ACR3X-5PK#3€15.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-5PK Kamoutin estoterä Phillips #2 Pk5
€13.62 / yksikkö