Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APACHE MILLS 39-067-0903-2x3 Antifatigue matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta keltaisella | AE8NXZ 6ENJ2

APACHE MILLS 39-067-0903-2x3 Antifatigue matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta keltaisella

Varastossa
Tuote: AE8NXZ Model: 39-067-0903-2x3Ristiviite: 6ENJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljettu kennoinen PVC-vaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliVinyyli
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus9 / 16 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3924901050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMatto sähkövastusantimikrobisetTaustamateriaaliMaton ominaisuudetMaton pintakuvioMateriaaliPintamateriaaliPaksuusHinta
APACHE MILLS 3906709003X10 Väsymysmatto Vinyyli Musta 3 x 10 jalkaa | AC6MLN 34L227 3906709003X10Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-TimanttilevyVinyyliVinyyli9 / 16 "€326.68
APACHE MILLS 3926709003X10 Väsymysmatto Vinyyli Musta 3 x 10 jalkaa AC6MLT 34L231 3926709003X10Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-TimanttilevyVinyyliVinyyli15 / 16 "€513.49
APACHE MILLS 3926707003X10 Väsymysmatto Vinyyliharmaa 3 x 10 jalkaa AC6MLU 34L232 3926707003X10Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-TimanttilevyVinyyliVinyyli15 / 16 "€513.49
APACHE MILLS 3926709033X10 Väsymysmatto Vinyyli musta / keltainen 3 x 10 jalkaa | AC6MLV 34L233 3926709033X10Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-TimanttilevyVinyyliVinyyli15 / 16 "€513.49
APACHE MILLS 3913609002X3 Anti-väsymysmatto 2 x 3 jalkaa musta kumi | AC6MMK 34L267 3913609002X3Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-PyramidiKumiKumi11 / 16 "€17.56
APACHE MILLS 3913609003X5 Väsymättömät matot 3 x 5 jalkaa musta kumi | AC6MML 34L268 3913609003X5Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-PyramidiKumiKumi11 / 16 "€39.15
APACHE MILLS 3913609003X10 Väsymistä estävä matto 3 x 10 jalkaa musta kumi | AC6MMM 34L269 3913609003X10Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattuEiSuljetun solun vinyylivaahto-PyramidiKumiKumi11 / 16 "€81.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE MILLS 39-067-0903-2x3 Antifatigue matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta keltaisella
€85.22 / yksikkö