Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APACHE HOSE & BLTING CO INC 20105072-06 Kuljetinhihna kudottu 350 poly PVC musta 6 tuumaa leveys | AH7GMM 36TN54

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105072-06 Kuljetinhihna kudottu 350 poly PVC musta 6 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH7GMM Malli: 20105072-06Ristiviite: 36TN54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.313
VyötyyppiKudottu 350 polyesterimusta PVC-kansi kannella FR / SC
Vyön leveys6
Vetopyörä (tuumaa)Min 8
Kantavuus350
KokonaispituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
TyyppiMusta PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)0.8
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyön leveysHinta
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20105072-08 Kuljetinhihna kudottu 350 poly PVC musta 8 tuumaa leveys | AH7GMN 36TN55 20105072-088€32.67
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20105072-10 Kuljetinhihna kudottu 350 poly PVC musta 10 tuuman leveys | AH7GMP 36TN56 20105072-1010€37.17
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20105072-12 Kuljetinhihna kudottu 350 poly PVC musta 12 tuuman leveys | AH7GMQ 36TN57 20105072-1212€41.84
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105072-14 Kuljetinhihna kudottu 350 poly PVC musta 14 tuuman leveys | AH7GMR 36TN58 20105072-1414€46.55
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20105072-16 Kuljetinhihna kudottu 350 poly PVC musta 16 tuuman leveys | AH7GMT 36TN59 20105072-1616€47.88
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20105072-18 Kuljetinhihna kudottu 350 poly-PVC musta 18 tuuman leveys | AH7GMU 36TN60 20105072-1818€52.67
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20105072-20 Kuljetinhihna kudottu 350 poly-PVC musta 20 tuuman leveys | AH7GMV 36TN61 20105072-2020€57.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105072-06 Kuljetinhihna kudottu 350 poly PVC musta 6 tuumaa leveys
€28.00 / yksikkö