Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APACHE HOSE & BLTING CO INC 20105042-10 Kuljetinhihna yhteenkudottu 120 uretaanipunainen 10 tuuman leveys | AH7DUN 36RW97

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105042-10 Kuljetinhihna yhteenkudottu 120 uretaaninpunainen, leveys 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7DUN Malli: 20105042-10Ristiviite: 36RW97

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.141
VyötyyppiKudottu 120 polyesterimusta PVC-kansi kansi
Vyön leveys10
Vetopyörä (tuumaa)Min 3
Kantavuus120
KokonaispituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
TyyppiMusta PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)0.36
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSängyn syvyysVyötyyppiVyön leveysVetopyörä (tuumaa)KantavuusTyyppiHinta
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20105045-06 Kuljetinhihna Interwoven 120 PVC Musta 6 tuumaa Leveys | AH7DFB 36RU08 20105045-060.125Kudottu 120 polyesterimusta PVC-kansi harjattu6Min 3120Musta PVC€18.28
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20105045-08 Kuljetinhihna Interwoven 120 PVC Musta 8 tuumaa Leveys | AH7DFC 36RU09 20105045-080.125Kudottu 120 polyesterimusta PVC-kansi harjattu8Min 3120Musta PVC€19.67
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20105045-10 Kuljetinhihna Interwoven 120 PVC Musta 10 tuumaa Leveys | AH7DFD 36RU10 20105045-100.125Kudottu 120 polyesterimusta PVC-kansi harjattu10Min 3120Musta PVC€21.16
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20105045-12 Kuljetinhihna Interwoven 120 PVC Musta 12 tuumaa Leveys | AH7DFE 36RU11 20105045-120.125Kudottu 120 polyesterimusta PVC-kansi harjattu12Min 3120Musta PVC€22.61
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20105045-14 Kuljetinhihna Interwoven 120 PVC Musta 14 tuumaa Leveys | AH7DFF 36RU12 20105045-140.125Kudottu 120 polyesterimusta PVC-kansi harjattu14Min 3120Musta PVC€24.02
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20105045-16 Kuljetinhihna Interwoven 120 PVC Musta 16 tuumaa Leveys | AH7DFG 36RU13 20105045-160.125Kudottu 120 polyesterimusta PVC-kansi harjattu16Min 3120Musta PVC€25.42
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20105045-18 Kuljetinhihna Interwoven 120 PVC Musta 18 tuumaa Leveys | AH7DFH 36RU14 20105045-180.125Kudottu 120 polyesterimusta PVC-kansi harjattu18Min 3120Musta PVC€26.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105042-10 Kuljetinhihna yhteenkudottu 120 uretaaninpunainen, leveys 10 tuumaa
€23.05 / yksikkö