Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APACHE HOSE & BLTING CO INC 20104103-10 Kuljetinhihna 5-kerroksinen 70 nitriilinruskea 10 tuuman leveys | AH7FAA 36TE53

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104103-10 kuljetinhihna, 5 kerrosta 70 nitriilinruskea, leveys 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7FAA Malli: 20104103-10Ristiviite: 36TE53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.109
Vyötyyppi5 kerrosta 70 puuvillaa / polyesteriruskeaa kitkaa kitkasta
Vyön leveys10
Vetopyörä (tuumaa)Min. 2 1/2
Kantavuus70
KokonaispituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)
TyyppiRuskea nitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)0.28
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyön leveysHinta
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20104103-06 Kuljetinhihna 5-kerroksinen 70 nitriilinruskea 6 tuuman leveys | AH7EZY 36TE51 20104103-066€26.62
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20104103-08 Kuljetinhihna 5-kerroksinen 70 Nitriilinruskea 8 tuumaa Leveys | AH7EZZ 36TE52 20104103-088€31.54
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20104103-12 Kuljetinhihna 5-kerroksinen 70 nitriilinruskea 12 tuuman leveys | AH7FAB 36TE54 20104103-1212€39.28
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20104103-14 Kuljetinhihna 5-kerroksinen 70 nitriilinruskea 14 tuuman leveys | AH7FAC 36TE55 20104103-1414€41.09
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104103-16 kuljetinhihna 5-kertainen 70-nitriiliruskea 16-tuumainen leveys | AH7FAD 36TE56 20104103-1616€45.52
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20104103-18 Kuljetinhihna 5-kerroksinen 70 Nitriilinruskea 18 tuumaa Leveys | AH7FAE 36TE57 20104103-1818€49.28
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20104103-20 Kuljetinhihna 5-kerroksinen 70 Nitriilinruskea 20 tuumaa Leveys | AH7FAF 36TE58 20104103-2020€53.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104103-10 kuljetinhihna, 5 kerrosta 70 nitriilinruskea, leveys 10 tuumaa
€34.97 / yksikkö