Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL HIGH-VOL GOAT Sähkökäsineiden suoja Harmaa Koko 9 PR | AF8BEQ 24TM67

ANSELL HIGH-VOL GOAT Sähköinen hansikasuoja Harmaa Koko 9 PR

Varastossa
Tuote: AF8BEQ Malli: HIGH-VOL GOATRistiviite: 24TM67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineiden suoja
VäriHarmaa
Pituus12 "
Materiaalivuohennahkaa
Koko9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4203290800

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL HIGH-VOL GOAT sähköinen hansikasuojus harmaa Koko 8 PR | AB7ZFM 24TM66 KORKEA VOL-vuohi8€78.55
ANSELL HIGH-VOL GOAT Sähkökäsinsuoja Harmaa Koko 10 PR | AB7ZFN 24TM68 KORKEA VOL-vuohi10€78.55
ANSELL HIGH-VOL GOAT Sähkökäsinsuoja Harmaa Koko 11 PR | AF8BER 24TM69 KORKEA VOL-vuohi11€78.55
ANSELL HIGH-VOL GOAT Sähkökäyttöinen hansikasuojus Harmaa Koko 12 PR | AF8BET 24TM70 KORKEA VOL-vuohi12€78.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL HIGH-VOL GOAT Sähköinen hansikasuoja Harmaa Koko 9 PR
€78.55 / yksikkö