Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL G17K luonnonkumihansikkaat 9-1 / 2 PR | AF9DEU 29UU71

ANSELL G17K Gloves Natural Rubber 9-1/2 PR

Varastossa
Tuote: AF9DEU Malli: G17KRistiviite: 29UU71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
VäriMusta
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus13 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliLuonnonkumi
Koko9.5
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus30 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)29.69
Laivan pituus (cm)11.61
Laivan leveys (cm)13.31
HS-koodi4015190002

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Erittäin kestävä vesipohjaisille kemikaaleille, kova yleiskäyttöinen teollisuushansikas, mukava ja herkkä luonnonkumi-lateksikäsine, helmillä koristeltu mansetti repäisynkestävyyttä ja helppoa vetämistä varten, pidempi hansikkaan tyylikäs mansetti lisäsuojaa varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL G17K Käsineet luonnonkumia 6-1 / 2 PR | AF9DEQ 29UU68 G17K6.5€5.64
ANSELL G17K Käsineet luonnonkumia 7-1 / 2 PR | AF9DER 29UU69 G17K7.5€5.64
ANSELL G17K Käsineet luonnonkumia 8-1 / 2 PR | AF9DET 29UU70 G17K8.5€5.64
ANSELL G17K luonnonkumihansikkaat 10-1 / 2 PR | AF9DEV 29UU72 G17K10.5€5.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL G17K Gloves Natural Rubber 9-1/2 PR
€5.64 / yksikkö