Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL ASTROFLEX Käsineet Luonnonkumi Latex 11 PR | AF9DDV 29UU16

ANSELL ASTROFLEX Käsineet Luonnonkumi Latex 11 PR

Varastossa
Tuote: AF9DDV Malli: ASTROFLEXRistiviite: 29UU16

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
Värisininen
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus13 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliLuonnonkumilateksi
Koko11
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus50 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)30
Laivan pituus (cm)6.4
Laivan leveys (cm)13.31
HS-koodi6116100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tuettu luonnonkuminen sininen lateksikäsine, saumaton vuori ainutlaatuisella neulotulla elastisella mansetilla erinomaisen istuvuuden ja mukavuuden takaamiseksi, käden karkea viimeistely takaa hyvän pidon sekä märissä että kuivissa olosuhteissa, erittäin joustavan ja erinomaisen kätevyyden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL ASTROFLEX Käsineet Luonnonkumi Latex 10 PR | AF9DDU 29UU15 ASTROFLEX10€15.53
ANSELL ASTROFLEX Käsineet Luonnonkumi Latex 7 PR | AF9DDW 29UU17 ASTROFLEX7€15.53
ANSELL ASTROFLEX Käsineet Luonnonkumi Latex 8 PR | AF9DDX 29UU18 ASTROFLEX8€15.53
ANSELL ASTROFLEX Käsineet Luonnonkumi Latex 9 PR | AF9DDY 29UU19 ASTROFLEX9€15.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL ASTROFLEX Käsineet Luonnonkumi Latex 11 PR
€15.53 / yksikkö