Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 97-002 Leikkauksenkestävät Käsineet M Sininen/Musta PR | AA6DKN 13U884

ANSELL 97-002 Viiltosuojakäsineet M Sininen/Musta PR

Varastossa
Tuote: AA6DKN Malli: 97-002Ristiviite: 13U884

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit2325
ANSI Leikatut grammat1300
ANSI Punktio Newtonit58
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriSininen / Musta
LäimäysKoukku ja silmukka
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata18
Liner-materiaaliDyneema (R)
LävistyskestäväKyllä
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi6216002600
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 97-002 Leikkauksenkestävät Käsineet L Sininen/Musta PR | AA6DKP 13U885 97-002L€37.16
ANSELL 97-002 Leikkauksenkestävät Käsineet XL Sininen/Musta PR | AA6DKQ 13U886 97-002XL€37.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 97-002 Viiltosuojakäsineet M Sininen/Musta PR
€37.16 / yksikkö