Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 87-155 Kemikaaleja kestävä käsine LATEX 8 Blue PR | AB7YEL 24L270

ANSELL 87-155 Kemikaaleja kestävä käsine LATEX 8 Blue PR

Varastossa
Tuote: AB7YEL Malli: 87-155Ristiviite: 24L270

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriSky Blue
LäimäysVaaleanpunainen
Suorittaa loppuunKalan mittakaavan kahva
Pituus12 "
Liner-materiaaliFlock
MateriaaliLatex
Koko8
Paksuus17 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6116104820
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 87-155 Kemikaaleja kestävä käsine LATEX 7 Sininen PR | AB7YEK 24L269 87-1557€1.85
ANSELL 87-155 Kemikaaleja kestävä käsine LATEX 9 Sininen PR | AB7YEM 24L271 87-1559€1.85
ANSELL 87-155 kemialliset käsineet LATEX 10 Blue PR | AB7YEN 24L272 87-15510€1.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 87-155 Kemikaaleja kestävä käsine LATEX 8 Blue PR
€1.85 / yksikkö