ANSELL 83-500 Strl Cleanroom -käsineet polyisopreeni 6.5 - 200 kpl pakkaus | AD6MTV 46C636

ANSELL 83-500 Strl Puhdastilahanskat Polyisopreeni 6.5 - 200 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6MTV Malli: 83-500Ristiviite: 46C636

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,132.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriilit puhdastilakäsineet
luokka10
VäriValkoinen
Läimäyshelmillä koristeltu
Suorittaa loppuunTasoita
KäsiKäsi-spesifinen
ISO-luokka4
Pituus12 "
Materiaalipolyisopreeni
Koko6.5
Paksuus8.3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5825
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi4015191010
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 83-500 Strl Cleanroom -käsineet polyisopreeni 5.5 - 200 kpl pakkaus | AD6MTT 46C634 83-5005.5€1,132.67
ANSELL 83-500 Strl Cleanroom -käsineet polyisopreeni 6 - 200 kpl pakkaus | AD6MTU 46C635 83-5006€1,132.67
ANSELL 83-500 Strl Cleanroom -käsineet polyisopreeni 7 - 200 kpl pakkaus | AD6MTW 46C637 83-5007€1,132.67
ANSELL 83-500 Strl Cleanroom -käsineet polyisopreeni 7.5 - 200 kpl pakkaus | AD6MTX 46C638 83-5007.5€1,132.67
ANSELL 83-500 Strl Cleanroom -käsineet polyisopreeni 8 - 200 kpl pakkaus | AD6MTY 46C639 83-5008€1,132.67
ANSELL 83-500 Strl Cleanroom -käsineet polyisopreeni 8.5 - 200 kpl pakkaus | AD6MTZ 46C640 83-5008.5€1,132.67
ANSELL 83-500 Strl Cleanroom -käsineet polyisopreeni 9 - 200 kpl pakkaus | AD6MUA 46C641 83-5009€1,132.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 83-500 Strl Puhdastilahanskat Polyisopreeni 6.5 - 200 kpl pakkaus
€1,132.67 / yksikkö