Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 74-045 Leikkaa kestävä hansikas valkoinen käännettävä 10 | AC6UPN 36J058

ANSELL 74-045 viiltokäsine, valkoinen, käännettävä 10

Varastossa
Tuote: AC6UPN Malli: 74-045Ristiviite: 36J058

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskestävä hansikas
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit1700
ANSI Leikatut grammat1660
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
Mitata13
KäsiMolempikätinen
Pituus10 "
LävistyskestäväEi
Koko10
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 74-045 Leikkaa kestävä hansikas valkoinen käännettävä 6 | AC6UPJ 36J054 74-0458.5 "6€22.90
ANSELL 74-045 Leikkauksenkestävä käsine valkoinen käännettävä 7 | AC6UPK 36J055 74-0459.25 "7€22.90
ANSELL 74-045 Leikkauskestävä käsine Valkoinen Käännettävä 9 | AC6UPM 36J057 74-0459.25 "9€22.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 74-045 viiltokäsine, valkoinen, käännettävä 10
€22.90 / yksikkö