ANSELL 73-701 Cleanroom Gloves Koko 7 7 mil - 200 kpl pakkaus | AB4FAU 1XKL6

ANSELL 73-701 Cleanroom Gloves Koko 7 7 mil - 200 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4FAU Malli: 73-701Ristiviite: 1XKL6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,049.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdastilan käsineet
luokka100
VäriVihreä
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunSisäpuoli synteettistä polyuretaania
KäsiKäsi-spesifinen
ISO-luokka5
Pituus11 1 / 5 "
MateriaaliNeopreeni
Koko7
Paksuus7 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi4015191010
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokoHinta
ANSELL 73-701 Cleanroom Gloves Koko 6 7 mil - 200 kpl pakkaus | AB4FAR 1XKL4 73-701Sisäpuoli synteettistä polyuretaania6€1,049.50
ANSELL 73-701 Cleanroom Gloves Koko 6-1/2 7 mil - 200 kpl pakkaus | AB4FAT 1XKL5 73-701Sisäpuoli synteettistä polyuretaania6.5€1,049.50
ANSELL 73-701 Cleanroom Gloves Koko 7-1/2 7 mil - 200 kpl pakkaus | AB4FAV 1XKL7 73-701Sisäpuoli synteettistä polyuretaania7.5€1,049.50
ANSELL 73-701 Cleanroom Gloves Koko 8 7 mil - 200 kpl pakkaus | AB4FAW 1XKL8 73-701Sisäpuoli synteettistä polyuretaania8€1,049.50
ANSELL 73-701 Cleanroom Gloves Koko 8-1/2 7 mil - 200 kpl pakkaus | AB4FAX 1XKL9 73-701kuvioitu8.5€1,049.50
ANSELL 73-701 Cleanroom Gloves Koko 9 7 mil - 200 kpl pakkaus | AB4FAY 1XKN1 73-701kuvioitu9€1,049.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 73-701 Cleanroom Gloves Koko 7 7 mil - 200 kappaleen pakkaus
€1,049.50 / yksikkö