Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 70-200 leikkauskestävät käsineet, keltainen neulottu 7 PR | AG3PHZ 33RH88

ANSELL 70-200 viiltoa kestävät käsineet keltainen neule 7 PR

Varastossa
Tuote: AG3PHZ Malli: 70-200Ristiviite: 33RH88

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklitSuurempi kuin 1000
ANSI Leikatut grammat770
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso0
TaustamateriaaliKevlar (oik.)
Päällystyspäällystämätön
VäriKeltainen
LäimäysNeuloa
LeikkausSaumaton neule
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliKevlar (oik.)
SormityyliKoko
Mitata13
KäsiMolempikätinen
Pituus8"
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
PalmumateriaaliKevlar (oik.)
LävistyskestäväEi
Koko7
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSuoraan
PainoValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi6116938800

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 70-200 leikkauskestävät käsineet, keltainen neulottu 6 PR | AG3PHY 33RH87 70-2007"6€3.31
ANSELL 70-200 Viiltosuojakäsineet Keltainen Neulottu 8 PR | AG3PJA 33RH89 70-2008.5 "8€9.37
ANSELL 70-200 Viiltosuojakäsineet keltainen neulottu 10 PR | AG3PJC 33RH91 70-2009.5 "10€3.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 70-200 viiltoa kestävät käsineet keltainen neule 7 PR
€9.37 / yksikkö