Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 66-700 -visiirivalo käytettäväksi 119378 | AH3GQP 31XT72

ANSELL 66-700 visiirivalo käytettäväksi 119378:n kanssa

Varastossa
Tuote: AH3GQP Malli: 66-700Ristiviite: 31XT72

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€581.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVisiirin valo
Värisininen
Mitat18-57 / 64 "H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)4.29
Laivan pituus (cm)54.99
Laivan leveys (cm)6.2
AlkuperämaaLT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 66-700 visiirivalo käytettäväksi 119378:n kanssa
€581.56 / yksikkö