Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-802 Esiliina, sininen 50 tuuman | AE3PQJ 5EMD9

ANSELL 56-802 Bib Esiliina Sininen 50 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AE3PQJ Malli: 56-802Ristiviite: 5EMD9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Väriperheblues
Pituus50 "
MateriaaliEnduro 2000
Taskut0
Sauman tyylisinetöity
KokoYleismaailmallinen
Paksuus8 milj.
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANSELL 56-802 Bib Esiliina Sininen 45 tuumaa Pituus | AD2NKT 3RYU2 56-80245 "€38.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-802 Bib Esiliina Sininen 50 tuumaa Pituus
€41.75 / yksikkö