Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 37-676 Kemikaaleja kestävä käsine 15 mil Koko 8 1 pari | AD2JPA 3PXA7

ANSELL 37-676 Kemikaaleja kestävä käsine 15 mil Koko 8 1 pari

Varastossa
Tuote: AD2JPA Malli: 37-676Ristiviite: 3PXA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus13 "
Liner-materiaaliFlock
Materiaalinitriili
Koko8
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus15 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 37-676 Kemikaaleja kestävä käsine, vihreä, 15 Mil, nitriili | AD2JNZ 3PXA6 37-6767€4.62
ANSELL 37-676 Kemikaaleja kestävä hansikas 15 mil koko 9 1 pari | AD2JPB 3PXA8 37-6769€4.62
ANSELL 37-676 Kemikaaleja kestävä hansikas 15 mil Koko 10 1 pari | AD2JPC 3PXA9 37-67610€4.62
ANSELL 37-676 Kemikaaleja kestävä hansikas 15 mil koko 11 1 pari | AD2JPD 3PXC1 37-67611€4.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 37-676 Kemikaaleja kestävä käsine 15 mil Koko 8 1 pari
€4.62 / yksikkö