Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 37-646 Kemikaaleja kestävät käsineet, vihreä, koko 11 PR | AB7YED 24L263

ANSELL 37-646 Kemikaaleja kestävät käsineet Vihreä Koko 11 PR

Varastossa
Tuote: AB7YED Malli: 37-646Ristiviite: 24L263

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
LäimäysSuoraan
Pituus13 "
Liner-materiaalivuoriton
Materiaalinitriili
Koko11
Paksuus11 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 37-646 Kemikaaleja kestävät käsineet, vihreät, koko 7 PR | AB7YDZ 24L259 37-6467€4.53
ANSELL 37-646 Kemikaaleja kestävät käsineet, vihreä, koko 8 PR | AB7YEA 24L260 37-6468€4.53
ANSELL 37-646 Kemikaaleja kestävät käsineet, vihreä, koko 9 PR | AB7YEB 24L261 37-6469€4.53
ANSELL 37-646 Kemikaaleja kestävät käsineet, vihreä, koko 10 PR | AB7YEC 24L262 37-64610€4.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 37-646 Kemikaaleja kestävät käsineet Vihreä Koko 11 PR
€4.53 / yksikkö