Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 37-510 Kemikaaleja kestävät hansikkaat Sininen Koko 9 PR | AB7YEG 24L266

ANSELL 37-510 Kemikaaleja kestävät käsineet Sininen Koko 9 PR

Varastossa
Tuote: AB7YEG Malli: 37-510Ristiviite: 24L266

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
Värisininen
LäimäysSuoraan
Pituus13 "
Liner-materiaalivuoriton
Materiaalinitriili
Koko9
Paksuus11 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 37-510 Kemikaaleja kestävät käsineet, sininen Koko 8 PR | AB7YEF 24L265 37-5108€4.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 37-510 Kemikaaleja kestävät käsineet Sininen Koko 9 PR
€4.76 / yksikkö