Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 23-173 Kylmäsuojakäsineet Pvc L Tan Pr | AD8FDB 4JU99

ANSELL 23-173 Kylmäsuojakäsineet Pvc L Tan Pr

Varastossa
Tuote: AD8FDB Malli: 23-173Ristiviite: 4JU99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliPVC
PäällystysKorotetut pisteet
PäällystysmateriaaliVinyyli
VäriRusketus
LäimäysTurvallisuus
LeikkausClute
SormimateriaaliPVC
SormityyliKoko
Liner-materiaaliVaahtoeriste
PalmumateriaaliPVC
KokoL
Temp. alue-50 asteeseen F
Peukalon materiaaliPVC
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926201050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäällystysHinta
ANSELL 23-193 Kylmäsuojakäsineet Pvc L Tan Pr | AD8FTU 4JY10 23-193Tasoita€20.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 23-173 Kylmäsuojakäsineet Pvc L Tan Pr
€25.38 / yksikkö