Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-818 päällystetyt käsineet FORTIX (TM) nitriilisininen Koko 10 PR | AF6VGR 20KJ42

ANSELL 11-818 Pinnoitetut käsineet FORTIX(TM) Nitriilinsininen Koko 10 PR

Varastossa
Tuote: AF6VGR Malli: 11-818Ristiviite: 20KJ42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI Leikatut grammatSuurempi kuin 200
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysKarkea
PäällystysmateriaaliVaahto nitriili
Värisininen
LäimäysNeuloa
Mitata18
Pituus9.75 "
Liner-materiaaliNylon / spandex
Koko10
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-818 päällystetyt käsineet FORTIX (TM) nitriilisininen Koko 6 PR | AF6VGM 20KJ38 11-8188"6€8.28
ANSELL 11-818 päällystetyt käsineet FORTIX (TM) nitriilisininen Koko 7 PR | AF6VGN 20KJ39 11-8189"7€8.28
ANSELL 11-818 päällystetyt käsineet FORTIX (TM) nitriilisininen Koko 8 PR | AF6VGP 20KJ40 11-8188.25 "8€8.28
ANSELL 11-818 Päällystetyt käsineet FORTIX (TM) Nitrile Blue Koko 9 PR | AF6VGQ 20KJ41 11-8189.25 "9€8.28
ANSELL 11-818 päällystetyt käsineet FORTIX (TM) nitriilisininen Koko 11 PR | AF6VGT 20KJ43 11-81810.5 "11€8.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-818 Pinnoitetut käsineet FORTIX(TM) Nitriilinsininen Koko 10 PR
€8.28 / yksikkö