Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-537 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta 7 PR | AH9NAG 40LJ58

ANSELL 11-537 Viiltosuojakäsineet Harmaa/Musta 7 PR

Varastossa
Tuote: AH9NAG Malli: 11-537Ristiviite: 40LJ58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit4160
ANSI Leikatut grammat568
ANSI Punktio Newtonit114
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
Pinnoitteen peitto3/4 upotus
PäällystysKarkea
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta, harmaa
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
SormimateriaaliHPPE, nylon, elastaani, nitriili
SormityyliKoko
Mitata18
RystyspehmustemateriaaliEi eristetty
Pituus8.5 "
Liner-materiaaliHPPE, elastaani (R)
Palmumateriaalinitriili
LävistyskestäväKyllä
Koko7
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0468
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaLK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-537 Leikkaamattomat hansikkaat 9-5 / 8 tuuman PR | AH9NAD 40LJ55 11-5379.5 "10€32.43
ANSELL 11-537 Leikkauskestävät hansikkaat, 8-1 / 4 tuuman pituiset Clute PR | AH9NAF 40LJ57 11-5378.25 "6€32.43
ANSELL 11-537 Leikkaamattomat käsineet 8-7 / 8 tuuman pituus 8 PR | AH9NAH 40LJ59 11-5378.75 "8€32.43
ANSELL 11-537 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/Musta 9 PR | AH9NAY 40LJ73 11-5379.25 "9€32.43
ANSELL 11-537 Leikkaamattomat hansikkaat 9-7 / 8 tuuman pituinen Clute PR | AH9NBQ 40LJ89 11-5379.75 "11€32.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-537 Viiltosuojakäsineet Harmaa/Musta 7 PR
€32.43 / yksikkö