Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 04-644 Kemikaaleja kestävät käsineet PVC-koko 8 PR | AG3NAF 33NR84

ANSELL 04-644 Kemikaaleja kestävät käsineet PVC Koko 8 PR

Varastossa
Tuote: AG3NAF Malli: 04-644Ristiviite: 33NR84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
Värisininen
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus12 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliPVC
Koko8
Tuettu / ei tuettuTuetut
Paksuus71 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19
Laivan leveys (cm)10.5
HS-koodi6116100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Optimaalinen kulutuskestävyys yhdessä erinomaisen märkäpidon, erinomaisen kemiallisen vastustuskyvyn kanssa petrokemikaaleille ja hapoille, Jersey-vuori tarjoaa pehmustetun mukavuuden ja kohtuullisen eristeen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 04-644 Kemikaaleja kestävät PVC-käsineet Koko 9 PR | AG3NAG 33NR85 04-6449€9.24
ANSELL 04-644 Kemikaaleja kestävät PVC-käsineet Koko 10 PR | AG3NAH 33NR86 04-64410€9.24
ANSELL 04-644 Kemikaaleja kestävät käsineet PVC-koko 11 PR | AG3NAJ 33NR87 04-64411€9.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 04-644 Kemikaaleja kestävät käsineet PVC Koko 8 PR
€9.24 / yksikkö