Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 02-100 Kemikaaleja kestävä käsine 2-1/2 mil Koko 6 1 Pari | AD2JPE 3PXD1

ANSELL 02-100 Kemikaaleja kestävä käsine 2-1/2 mil Koko 6 1 pari

Varastossa
Tuote: AD2JPE Malli: 02-100Ristiviite: 3PXD1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriValkoinen
Läimäyskujanjuoksu
Pituus15 "- 16 1/7"
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliLaminoitu kalvo
Koko6
Paksuus2.5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926204050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 02-100 Kemikaaleja kestävä käsine 2-1 / 2 mil Koko 7 1 pari | AD2JPF 3PXD2 02-1007€15.72
ANSELL 02-100 Kemikaaleja kestävä käsine 2-1 / 2 mil Koko 8 1 pari | AD2JPG 3PXD3 02-1008€15.72
ANSELL 02-100 Kemikaaleja kestävä hansikas 2-1 / 2 mil Koko 9 1 pari | AD2JPH 3PXD4 02-1009€15.72
ANSELL 02-100 Kemikaaleja kestävä hansikas 2-1 / 2 mil Koko 10 1 pari | AD2JPJ 3PXD5 02-10010€15.72
ANSELL 02-100 Kemikaaleja kestävä käsine 2-1 / 2 mil Koko 11 1 pari | AD2JPK 3PXD6 02-10011€15.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 02-100 Kemikaaleja kestävä käsine 2-1/2 mil Koko 6 1 pari
€15.72 / yksikkö