Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON POWER PRODUCTS 995G4 -liitäntäkaapelin kahva | AC8LHB 3BY29

ANDERSON POWER PRODUCTS 995G4 liitinkaapelin kahva

Varastossa
Tuote: AC8LHB Malli: 995G4Ristiviite: 3BY29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
ToimintoAsentaa mihin tahansa 175 ampeerin tai 350 ampeerin nimellisistä liittimistä
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON POWER PRODUCTS 995G4 liitinkaapelin kahva
€24.01 / yksikkö