Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82103-12 Liitin Brass 250 3/4 Inch Fnpt | AE2BBK 4WEU1

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82103-12 Messinki 250 3/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AE2BBK Malli: 82103-12Ristiviite: 4WEU1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliMessinki
luokka250
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus2.625 "
Max. Paine400 psi
Dia ulkopuolella.1"
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue0 astetta 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82103-04 Liitin Messinki 250 1/4 tuumaa Fnpt | AE2BBG 4WER7 82103-041.625 "1 / 2 "1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82103-06 Liitin Messinki 250 3/8 Inch Fnpt | AE2BBH 4WER8 82103-061 29 / 32 "5 / 8 "3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82103-08 Liitin Messinki 250 1/2 Inch Fnpt | AE2BBJ 4WER9 82103-082.25 "3 / 4 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82103-16 Kytkin Brass 250 1 Inch Fnpt | AE2BBL 4WEU2 82103-163"1.375 "1"€76.03
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82103-24 Liitin Brass 250 1-1/2 Inch Fnpt | AE2BBN 4WEU4 82103-243.875 "1.875 "1.5 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82103-32 Liitin Brass 250 2 Inch Fnpt | AE2BBP 4WEU5 82103-324.5 "2.375 "2"€185.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82103-12 Messinki 250 3/4 tuuman Fnpt
€42.62 / yksikkö