Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706130-04 Elbow Brass 1/4 Inch Mnpt | AG6TBH 46M426

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706130-04 Kyynärpää messinki 1/4 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AG6TBH Malli: 706130-04Ristiviite: 46M426

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Pituus53 / 64 "
Max. Paine1200 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706130-06 Elbow Brass 3/8 Inch Mnpt | AG6TBG 46M425 706130-061 1 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "€28.52
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706130-02 Elbow Brass 1/8 In Mnpt | AG6TBJ 46M427 706130-0249 / 64 "13 / 32 "1 / 8 "€12.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706130-04 Kyynärpää messinki 1/4 tuumaa Mnpt
€20.19 / yksikkö