Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-02 Tee Brass 1/8 In Fnpt | AG6TEM 46M509

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-02 Tee Brass 1/8 In Fnpt

Varastossa
Tuote: AG6TEM Malli: 706101-02Ristiviite: 46M509

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus1 7 / 64 "
Max. Paine1200 psi
Dia ulkopuolella.9 / 16 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-06 Tee Brass 250 3/8 Inch Fnpt | AE2BAU 4WEP4 82101-06-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 astetta 400 astetta F€31.59
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-12 Tee Brass 250 3/4 Inch Fnpt | AE2BAW 4WEP6 82101-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 astetta 400 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-16 Tee Brass 250 1 Inch Fnpt | AE2BAX 4WEP7 82101-16-3"400 psi1.375 "1"0 astetta 400 astetta F€99.82
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-24 Tee Brass 250 1-1/2 Inch Fnpt | AE2BAZ 4WEP9 82101-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 astetta 400 astetta F€411.30
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-32 Tee Brass 250 2 Inch Fnpt | AE2BBA 4WER1 82101-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 astetta 400 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-12 Tee Brass 3/4 Inch Fnpt | AG6TEH 46M505 706101-121.25 "2 21 / 64 "1200 psi1.25 "3 / 4 "-65 - 250 astetta F€104.34
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-08 Tee Brass 1/2 Inch Fnpt | AG6TEJ 46M506 706101-081"2.187 "1200 psi1"1 / 2 "-65 - 250 astetta F€76.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-02 Tee Brass 1/8 In Fnpt
€12.99 / yksikkö