ANDERSEN 04420230035000 Hog Heaven Fashion (tm) -matto 3 x 5 jalkaa musta | AD2WMZ 3VGT4

ANDERSEN 04420230035000 Hog Heaven Fashion(tm) matto 3 x 5 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AD2WMZ Malli: 04420230035000Ristiviite: 3VGT4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-nitriili
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton ominaisuudetLiukastumista estävä
Maton pintakuvioKohokuvioitu timantti
Materiaalipolypropeeni
Paksuus7 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.38
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi5703308080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTaustamateriaaliVäriPintamateriaaliPaksuusLeveyseräPituusHinta
ANDERSEN 04140000023000 Tyyny Max (tm) Matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta | AD2UMG 3UFC7 04140000023000PVC-nitriiliSuljetun solun vinyylinitriilivaahtoMustanitriili5 / 8 "2ft.Väsymysmatto3ft.€87.98
ANDERSEN 04140000035000 Tyyny Max (tm) Matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta | AD2UMH 3UFC9 04140000035000PVC-nitriiliSuljetun solun vinyylinitriilivaahtoMustanitriili5 / 8 "3ft.Väsymysmatto5ft.€196.98
ANDERSEN 04210000023100 Hog Heaven (tm) Matto 2 Ft x 2 Jalkaa 9 Tuumaa Musta | AD2WKE 3VFR4 04210000023100NitriilikumiPVC-nitriiliMustanitriili5 / 8 "2ft.Väsymysmatto2 '9 "€18.20
ANDERSEN 04230020023100 Hog Heaven (tm) Matto 2 x 2 jalkaa 9 tuumaa musta, keltainen | AD2WKF 3VFR6 04230020023100NitriilikumiPVC-nitriiliMusta ja keltainen raidallinen reunusnitriili5 / 8 "2ft.Väsymysmatto2 '9 "€110.69
ANDERSEN 04210000035100 Hog Heaven (tm) Matto 33 Tuumaa x 4 Jalkaa 10 Tuumaa Musta | AD2WKG 3VFR8 04210000035100NitriilikumiPVC-nitriiliMustanitriili5 / 8 "33 "Väsymysmatto4 '10 "€143.40
ANDERSEN 04230020035100 Hog Heaven (tm) Matto 33 Tuumaa x 4 Jalkaa 10 Tuumaa Musta / Keltainen | AD2WKH 3VFT1 04230020035100NitriilikumiPVC-nitriiliMusta ja keltainen raidallinen reunusnitriili5 / 8 "33 "Väsymysmatto4 '10 "€240.18
ANDERSEN 04210000312100 Hog Heaven (tm) Matto 33 tuumaa x 11 jalkaa 10 tuumaa musta | AD2WKJ 3VFT3 04210000312100NitriilikumiPVC-nitriiliMustanitriili5 / 8 "33 "Väsymysmatto11 '10 "€673.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSEN 04420230035000 Hog Heaven Fashion(tm) matto 3 x 5 jalkaa musta
€277.78 / yksikkö