AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-848-5-3-TEFC Roof Exhauster, Belt Drive, Size 48 Inch, 3 Phase, 5 HP | AG3QHN 33TD97

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-848-5-3-TEFC kattopoistoputki, hihnaveto, koko 48 tuumaa, 3-vaihe, 5 hv

Varastossa
Tuote: AG3QHN Malli: BRV-848-5-3-TEFCRistiviite: 33TD97

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,685.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus57.25 "
Pohjan pituus63 "
Pohjan leveys63 "
LaakerityyppiTyynylohko
Terä Dia.48 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP33160
CFM @ 0.125 tuumaa. SP30900
CFM @ 0.250 tuumaa. SP29290
CFM @ 0.375 tuumaa. SP27380
CFM @ 0.500 tuumaa. SP25000
CFM-alue33160-25000
Drive TypeVyö
LiiteTEFC
Tuuletin RPM800
KoteloRaskasmittainen teräs
HP5
Maks. BHP4.5
Maks. Tulolämpötila70 astetta F.
Maks. Käyttövahvistimet6.7
Moottori HP5
Moottori Hz60
Moottorin kierrosluku1725
Moottorin jännite230/460
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.48 "
Kokonaiskorkeus57.25 "
Vaihe3
Potkurin dia.48 "
PotkurimateriaaliTeräs
Kierroslukualue800
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1.125
Akselin halkaisija. Pyörän pää1.125 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.45
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.45
VakionopeussovellusN
Nopeus hallittavissaN
Tyyppiaksiaalinen
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 256.5
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)175.26
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.375 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM-alueTuuletin RPMHPMaks. BHPHinta
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC kattopoistoputki, hihnaveto, koko 24 tuumaa, 1-vaihe, 1/2 hv | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,470.07
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-TEFC kattopoistoputki, hihnaveto, koko 24 tuumaa, 3-vaiheinen, 1/2 hv | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,414.48
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-EXP Kattoimuri, hihnaveto, koko 24 tuumaa, 1-vaihe, 1/2 hv | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,816.29
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-EXP Kattoimuri, hihnaveto, koko 24 tuumaa, 3-vaiheinen, 1/2 hv | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€3,864.59
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-TEFC kattopoistoputki, hihnaveto, koko 30 tuumaa, 1 vaihe, 1 hv | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€3,978.73
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-TEFC kattopoistoputki, hihnaveto, koko 30 tuumaa, 3 vaihetta, 1 hv | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€3,766.72
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP Kattoimuri, hihnaveto, koko 30 tuumaa, 1 vaihe, 1 hv | AG3QHB 33TD85 BRV-830-1-1-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.73€4,422.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-848-5-3-TEFC kattopoistoputki, hihnaveto, koko 48 tuumaa, 3-vaihe, 5 hv
€6,685.26 / yksikkö