AMERICAN TORCH TIP INDIUM030 Indiumlanka, 0.03 tuumaa per jalkakoko

Tuote: AG9UHP Malli: INDIUM030Ristiviite: 22HN79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndiumlanka
Koko0.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AMERICAN TORCH TIP INDIUM050 indiumlanka, 0.050 tuumaa jalkaa kohti | AG9UHQ 22HN80 INDIUM0500.05 "€115.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP INDIUM030 Indiumlanka, 0.03 tuumaa per jalkakoko