Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI 65-0434-020 Keraaminen opas Keraaminen opas | AD6GVU 45G941

AMERICAN TORCH TIP 65-0434-020 Keraaminen opas Keraaminen opas

Varastossa
Tuote: AD6GVU Malli: 65-0434-020Ristiviite: 45G941

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen opas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.004
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.61
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Keraaminen opas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 65-0432-021 Keraaminen opas Keraaminen opas | AD6GVK 45G929 65-0432-021-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 65-0434-020 Keraaminen opas Keraaminen opas
€116.87 / yksikkö