AMERIKAN TORCH VINKKI 649963 Korkean taajuuden Kaliburnn AD6GUW 45G913

AMERICAN TORCH TIP 649963 Korkean taajuuden Kaliburnn

Tuote: AD6GUW Malli: 649963Ristiviite: 45G913

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean taajuuden tappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 649963 Korkean taajuuden Kaliburnn