AMERICAN TORCH TIP 64-7907 Oetiker Jacket Clamp 300/400a - 10 kpl pakkaus | AD6PZT 46Z856

AMERICAN TORCH TIP 64-7907 Oetiker-takikiinnike 300 / 400a - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD6PZT Malli: 64-7907Ristiviite: 46Z856

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOetiker -takki
Tyyppi300 / 400A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.85
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 64-7907 Oetiker-takikiinnike 300 / 400a - 10 kpl pakkaus