AMERICAN TORCH VINKKI 4203-11 Leikkuukärjen koko 11 | AG2EAE 31GX71

AMERICAN TORCH TIP 4203-11 Leikkuukärjen koko 11

Tuote: AG2EAE Malli: 4203-11Ristiviite: 31GX71

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
Liekin tyyppiKeskilämpötila
Polttoainepaine10 - 15 psi
KaasupalveluNestemäinen maakaasu
MAPP kaasu hopeajuovaEi
MAPP-kaasuhopea juoteEi
MAPP-kaasupehmeä juoteEi
Happipaine68 - 74 psi
Propaanikaasuhopea BrazeEi
Propaanikaasuhopea juoteEi
Propaanikaasun pehmeä juoteEi
Hopea juotosputkiEi
Koko11mm
Pehmeä juotosputken korkki.Ei
Teräksen paksuus6"
Tyyppi1 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)1.96
Laivan leveys (cm)1.96
HS-koodi8468901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppiKaasupalveluKokoTyyppiHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 164-10 Leikkuukärjen koko 10 | AG2CEB 31GJ57 164-10Raskas esilämmitysAsetyleeni101 Piece€44.78
AMERICAN TORCH VINKKI 164-2 Leikkuukärjen koko 2 | AG2CEE 31GJ61 164-2Raskas esilämmitysAsetyleeni2"1 Piece€28.63
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-1 Leikkauskärki, koko 1 | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1KeskilämpötilaNestemäinen maakaasu1"2 Piece€24.68
AMERICAN TORCH VINKKI 6290NFF-1-KROMATTU Leikkuukärjen koko 1 | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-KROMATTUKeskilämpötilaNestemäinen maakaasu1"2 Piece€29.40
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2 leikkuukärjen koko 2 | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2KeskilämpötilaNestemäinen maakaasu2"2 Piece€24.64
AMERICAN TORCH VINKKI 6290NFF-2-KROMATTU Leikkuukärjen koko 2 | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-KROMATTUKeskilämpötilaNestemäinen maakaasu2"2 Piece€28.05
AMERICAN TORCH TIP 112-00 Leikkauskärjen koko 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00KeskilämpötilaAsetyleeni001 Piece€52.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 4203-11 Leikkuukärjen koko 11