AMERICAN TORCH TIP 406NT-0 Leikkuukärjen koko 0 | AG2DPW 31GU03

AMERICAN TORCH TIP 406NT-0 Leikkuukärjen koko 0

Tuote: AG2DPW Malli: 406NT-0Ristiviite: 31GU03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
Polttoainepaine2.8 psi
KaasupalveluNestemäinen maakaasu
MAPP kaasu hopeajuovaEi
MAPP-kaasuhopea juoteEi
MAPP-kaasupehmeä juoteEi
Happipaine30 psi
Propaanikaasuhopea BrazeEi
Propaanikaasuhopea juoteEi
Propaanikaasun pehmeä juoteEi
Hopea juotosputkiEi
Koko0
Pehmeä juotosputken korkki.Ei
Teräksen paksuus3 / 8 "
Tyyppi2 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)1.93
Laivan leveys (cm)1.93
HS-koodi8468901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppiKaasupalveluKokoTyyppiHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 164-10 Leikkuukärjen koko 10 | AG2CEB 31GJ57 164-10Raskas esilämmitysAsetyleeni101 Piece€41.46
AMERICAN TORCH VINKKI 164-2 Leikkuukärjen koko 2 | AG2CEE 31GJ61 164-2Raskas esilämmitysAsetyleeni2"1 Piece€28.27
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-1 Leikkauskärki, koko 1 | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1KeskilämpötilaNestemäinen maakaasu1"2 Piece€24.68
AMERICAN TORCH VINKKI 6290NFF-1-KROMATTU Leikkuukärjen koko 1 | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-KROMATTUKeskilämpötilaNestemäinen maakaasu1"2 Piece€26.62
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2 leikkuukärjen koko 2 | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2KeskilämpötilaNestemäinen maakaasu2"2 Piece€24.64
AMERICAN TORCH VINKKI 6290NFF-2-KROMATTU Leikkuukärjen koko 2 | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-KROMATTUKeskilämpötilaNestemäinen maakaasu2"2 Piece€25.40
AMERICAN TORCH TIP 112-00 Leikkauskärjen koko 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00KeskilämpötilaAsetyleeni001 Piece€48.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 406NT-0 Leikkuukärjen koko 0