Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 26FV Tig Torch 200 A | AJ2CZK 48C091

AMERICAN TORCH TIP 26FV -taskulamppu 200 ampeeria

Varastossa
Tuote: AJ2CZK Malli: 26FVRistiviite: 48C091

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajäähdytteinen TIG-taskulamppu
Lähtöalue200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERIKAN TORCH TIP 17 Tig-taskulamppu 150 A | AJ2CWF 48A957 17€40.52
AMERIKAN TORCH VINKKI 26 Tig-taskulamppu 200 A | AJ2CWK 48A961 26€57.66
AMERIKAN TORCH TIP 17F Tig-taskulamppu 150 A | AJ2CWR 48A970 17F€70.43
AMERIKAN TORCH TIP 17FM Tig-taskulamppu 150 A | AJ2CWV 48A975 17FM€125.69
AMERIKAN TORCH TIP 17FV Tig-taskulamppu 150 A AJ2CWW 48A976 17FV€75.15
AMERIKAN TORCH TIP 17V Tig-taskulamppu 150 A | AJ2CXF 48A993 17V€48.88
AMERIKAN TORCH TIP 26F Tig-taskulamppu 200 A | AJ2CZH 48C085 26F€80.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 26FV -taskulamppu 200 ampeeria
€84.92 / yksikkö