AMERICAN TORCH TIP 140-0316 Yhteyskärki .040 M8 Hard Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FPL 45F836

AMERICAN TORCH TIP 140-0316 Yhteyskärki .040 M8 Hard Bzl - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD6FPL Malli: 140-0316Ristiviite: 45F836

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko.040 M8 kova

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.1
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoHinta
AMERICAN TORCH TIP 140-0242 Yhteyskärki .040 M6 Cu Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FPG 45F832 140-0242.040 M6 Cu-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 140-0245 Yhteyskärki .040 M6 Hard Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FPH 45F833 140-0245.040 M6 kova-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0316 Yhteyskärki .040 M8 Hard Bzl - 10 kpl pakkaus