AMERICAN TORCH TIP 058-676 Nut Brass Compression Miller Style - 5 kpl pakkaus | AD6QHP 48A142

AMERICAN TORCH TIP 058-676 Mutteri Messinki Puristus Miller Style - Pakkaus 5

Tuote: AD6QHP Malli: 058-676Ristiviite: 48A142

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterin messinkipuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 058-676 Mutteri Messinki Puristus Miller Style - Pakkaus 5