Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN STANDARD 7500170.002 Hanhenkaula kylpyhuone/keittiön pesuallashana, manuaalinen aktivointi, 1.5 Gpm virtausnopeus | CH6MQK 4THR1

AMERICAN STANDARD 7500170.002 Hanhenkaula kylpyhuone/keittiön pesuallashana, manuaalinen aktivointi, 1.5 Gpm virtausnopeus

Varastossa
Tuote: CH6MQK Malli: 7500170.002Ristiviite: 4THR1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana
Rungon materiaaliValettu messinki
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiMies NPSM
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense -sertifioitu
Kahva materiaaliMetalli
Korkeus6 3 / 4 "
Reikäväli4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Pistorasian tyyppiIlmastettu
Päästä5"
Nokan pituus5"
Venttiilin tyyppiKuuma/kylmä patruuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäästäYhteyden kokoYhteyden tyyppiNokan pituusVirtausnopeusKorkeuseräReikien lukumääräHinta
AMERICAN STANDARD 6055205.002 Mid Arc kylpyhuoneen pesuallashana, liiketunnistimen aktivointi, 0.5 Gpm virtausnopeus, kromi | CH6KLJ 4THG6 6055205.0025.375 "3 / 16 "Paina pakkaus3 3 / 16 "0.5 gpm3 3 / 4 "Hana3€646.24
AMERICAN STANDARD 060129-0070A Hanan lämpötilan ilmaisin | CN9GNU 6NWP1 060129-0070A------Lämpötilan ilmaisin-€26.30
AMERICAN STANDARD 7074040.002 Low Arc keittiöhana, American Std, Colony Pro, kromiviimeistely, 1.5 gpm Virtausnopeus | CV2RHK 448N21 7074040.002------Keittiöhana-€206.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN STANDARD 7500170.002 Hanhenkaula kylpyhuone/keittiön pesuallashana, manuaalinen aktivointi, 1.5 Gpm virtausnopeus
€208.95 / yksikkö