Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN STANDARD 5500170.002 Kylpyhuoneen pesuallashana, kromi, matalakaari, manuaalinen hanan aktivointi, 1.5 Gpm | CH6KGJ 4THP9

AMERICAN STANDARD 5500170.002 Kylpyhuoneen pesuallashana, kromi, matalakaari, manuaalinen hanan aktivointi, 1.5 Gpm

Varastossa
Tuote: CH6KGJ Malli: 5500170.002Ristiviite: 4THP9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliValettu messinki
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiMies NPSM
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense -sertifioitu
Kahva materiaaliMetalli
Korkeus1.75 "
Reikäväli4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Pistorasian tyyppiIlmastettu
Päästä3 3 / 4 "
Nokan pituus3 3 / 4 "
TyyppiKylpyhuoneen pesuallashana
Venttiilin tyyppiKuuma/kylmä patruuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN STANDARD 5500170.002 Kylpyhuoneen pesuallashana, kromi, matalakaari, manuaalinen hanan aktivointi, 1.5 Gpm
€183.38 / yksikkö