AMERI-VENT 6VPH putkiripustin, 6 tuuman kokoinen kanava, teräs, korkeus 1 1/4 tuumaa, pituus 9 tuumaa, leveys 8 3/4 tuumaa | CN8JCM 33Z039

AMERI-VENT 6VPH putkiripustin, 6 tuuman kokoinen kanava, teräs, 1 1/4 tuuman korkeus, 9 tuumaa pituus, 8 3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: CN8JCM Malli: 6VPHRistiviite: 33Z039

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkihenkari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 6VPH putkiripustin, 6 tuuman kokoinen kanava, teräs, 1 1/4 tuuman korkeus, 9 tuumaa pituus, 8 3/4 tuumaa leveys
€27.21 / yksikkö