Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERI-VENT 5VPH -seinäputken ripustin 5 tuumaa | AD7FEU 4E867

AMERI-VENT 5VPH yksiseinäinen tuuletusputkiripustin 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7FEU Malli: 5VPHRistiviite: 4E867

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden seinän tuuletusputken ripustin
Halkaisija5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: 1-1 / 2 "väli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMERI-VENT 3VPH yhden seinän tuuletusputken ripustin 3 tuumaa | AD7FEH 4E857 3VPH3"€13.22
AMERI-VENT 4VPH yhden seinän tuuletusputken ripustin 4 tuumaa | AD7FEP 4E863 4VPH4"€18.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 5VPH yksiseinäinen tuuletusputkiripustin 5 tuumaa
€27.89 / yksikkö