Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERI-VENT 4FCA -adapteri 4 tuuman halkaisija 6 tuuman pituus | AD7FEN 4E862

AMERI-VENT 4FCA-yleissovitin, halkaisija 4 tuumaa, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7FEN Malli: 4FCARistiviite: 4E862

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden seinän yleissovitin
Halkaisija4"
LopputyyppiSnaplock-kytkentä
Pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMERI-VENT 5FCA yleissovitin 5 tuumaa halkaisija 6 tuumaa pituus | AD7FEQ 4E864 5FCA5"€15.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 4FCA-yleissovitin, halkaisija 4 tuumaa, pituus 6 tuumaa
€14.81 / yksikkö