ALTRONIX WayPoint7V -virtalaturi, 1 lähtö, 12/24 VDC 6A: lla, 230 VAC | CE6FND

ALTRONIX WayPoint7V virtalähdelaturi, 1 lähtö, 12/24 VDC 6A, 230 VAC

Varastossa
Tuote: CE6FND Malli: WayPoint7V

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€564.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-ulkovirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)41.43
Laivan pituus (cm)21.82
Laivan leveys (cm)36.35
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX WayPoint7V virtalähdelaturi, 1 lähtö, 12/24 VDC 6A, 230 VAC
€564.90 / yksikkö