Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX TEMPO2 kaksivaiheinen ajastin 12 / 24v AC / DC Spdt @ 2a | AE2AMC 4WCC7

ALTRONIX TEMPO2 kaksivaiheinen ajastin 12/24v AC/dc Spdt @ 2a

Varastossa
Tuote: AE2AMC Malli: TEMPO2Ristiviite: 4WCC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksivaiheinen ajastin 12 / 24V AC / DC SPDT @ 2A
Paristot vaaditaanEi
Korkeus0.7 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite12/24 AC / DC
Pituus2.55 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
AlaluokkaAjastin
TyyppiAjastin
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8537109060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX TEMPO2 kaksivaiheinen ajastin 12/24v AC/dc Spdt @ 2a
€90.98 / yksikkö