Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX TAPE1 Double Stick -teippaustyynyt - 25 kpl AE2AMB 4WCC6

ALTRONIX TAPE1 Double Stick Teippityynyt - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2AMB Malli: TAPE1Ristiviite: 4WCC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Stick -nauhapehmusteet
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Pituus6.5 "
AlaluokkaKomponenttivaruste
TyyppiKomponenttien lisävarusteet
Leveys5.34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX TAPE1 Double Stick Teippityynyt - 25 kappaleen pakkaus
€17.44 /pakkaus