Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX SPACER1 5/8 tuuman nylon-väliruuvit - pakkaus 25 | AE2AGB 4WAZ2

ALTRONIX SPACER1 5/8 tuuman nailonvälikeruuvit - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2AGB Malli: SPACER1Ristiviite: 4WAZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5/8 Nylon-välilevy ja ruuvit
Paristot vaaditaanEi
Korkeus0.25 "
Pituus0.63 "
MateriaaliAlumiini
AlaluokkaKomponenttivaruste
TyyppiKomponenttien lisävarusteet
Leveys0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX SPACER1 5/8 tuuman nailonvälikeruuvit - 25 kappaleen pakkaus
€12.35 /pakkaus