Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX SMP312CX -virtalähde akun muuntajalla AE2AFM 4WAX4

ALTRONIX SMP312CX virtalähde akkumuuntajalla

Varastossa
Tuote: AE2AFM Malli: SMP312CXRistiviite: 4WAX4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 12 VDC @ 2.5AW/Akku ja muuntaja
Paristot vaaditaanEi
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
Lähtöjen lukumäärä12 VDC
Lähtövirta2.5A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturisarja
Jännite lähtö12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX SMP312CX virtalähde akkumuuntajalla
€173.03 / yksikkö